- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- セル 分光光度計のおすすめ人気ランキング
セル 分光光度計のおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新221件の「セル 分光光度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスポセル」、「ガラスセル」、「セル」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
1-9737-01
材質
光学用白板ガラス
容量(mL)
3.5
外寸法(mm)
12.5×12.5×45
透過面
2面
1ケース(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質
PS(ポリスチレン)
仕様
吸光変動率:+1%
使用範囲(mm)
350~800
光路長(mm)
10±0.5
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
種別
2面透明
タイプ
ガラス製
底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)
12.5×12.5×45
材質
UV石英ガラス
タイプ
2面透明
測定誤差
1%以内(220nm)
容量(mL)
3.5
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別
可視光線用
材質
PS
測定範囲(nm)
340~900
光路幅(mm)
10
標準偏差(nm)
360≦±0.005
寸法(mm)
12.5×12.5×45
お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質
PS
光路幅(mm)
10
高さ(mm)
45
板厚(mm)
1.25
標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。
溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面
2
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。
RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番
1-9736-01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×270×130
仕様
スペクトル幅/6nm
測定範囲
吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.
電源
AC85~260V 50/60Hz
コンセント形状
3P
容器仕様
試験管又は角セル
光源
タングステンハロゲンランプ6V 10W
データ出力
アナログ出力、RS-232C
波長(nm)
(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm
波長範囲(nm)
320~1000
測光精度
±1%T
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)
12.5×12.5×45
測定範囲(nm)
220~900
標準偏差(nm)
220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質
硼珪酸ガラス
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
12.5×12.5×45
光路長(mm)
10
透過面
2
材質
石英ガラス
光路長(mm)
10
外寸法(mm)
12.5×12.5×45
光路幅(mm)
30005/10、30007/4、30006/2
吸光光度計の測定用ガラスセルです。
用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。
直径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
材質
PP
規格
(キャップ)13-425
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
測定方式
シングルビーム(1200ライン/mm)
再現性
0.5nm(波長)
光源
タングステンランプ
波長範囲(nm)
325~1050
ホルダー
4連セルホルダー
寸法(mm)
450×360×160
測定精度
透過率/±0.5%T
付属品
ガラス角セル×4本
測定範囲
透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
精度(nm)
±1
バンド幅(nm)
【スペクトル】4
質量(kg)
8
仕様
【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nm
アズワン品番
1-1814-21
1台
¥132,000
税込¥145,200
当日出荷
寸法(mm)
270×285×155
質量(kg)
4.8
測定範囲
吸光度:-0.200~3.000 ABS 透過率:0.00~200.0%T 濃度:0.000~2000C
電源
100~240VAC 50/60Hz
光源
ハロゲンランプ
測定波長
340~1000nm
精度(nm)
±2(365 586および879nmにて角セル使用時)
波長幅(nm)
8(全波長)
光学方式
シングルビーム 回析格子